Velvac 37197 | Erkek Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 18 Awg Pk 10 | 21dg80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VELVAC 37197 Erkek Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 18 Awg Pk 10 | AF7HNZ 21DG80

VELVAC 37197 Erkek Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 18 Awg Pk 10

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7HNZ Model: 37197Çapraz Referans: 21DG80
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
€18.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Bağlantıyı Kes
Namlu İçinde Dia.0.062 "
Renk koduKırmızı
Bağlantı MalzemesiBakır
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımHer Şey Dahil
İzolasyon RengiKırmızı
Yalıtım TipiIsıyla Daralan Naylon / Poliolefin
Maks. Sıcaklık.90 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk1.4 "
Dikişbrazed
Sekme Boyutu0.032 "0.250 x"
Tel Aralığı22 ila 18 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8536904000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Renk kodu+UzunlukTel AralığıÜcret
VELVAC 37187 Dişi Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 18 Awg Pk 10 | AF7HNY 21DG79 371870.062 "KırmızıKadın Bağlantısını Kes1.5 "22 ila 18 AWG€17.65
VELVAC 37387 Dişi Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HPA 21DG81 373870.097 "MaviKadın Bağlantısını Kes1.55 "16 ila 14 AWG€18.64
VELVAC 37397 Erkek Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14 Awg Pk 10 | AF7HPB 21DG82 373970.097 "MaviErkek Bağlantıyı Kes1.45 "16 ila 14 AWG€18.97
VELVAC 37487 Dişi Bağlantı Kesici Sarı 12-10 Awg Pk10 | AF7HPC 21DG83 374870.142 "SarıKadın Bağlantısını Kes1.5 "12 ila 10 AWG€20.42
VELVAC 37497 Erkek Bağlantı Kesici Sarı 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HPD ​​21DG84 374970.142 "SarıErkek Bağlantıyı Kes1.42 "12 ila 10 AWG€22.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VELVAC 37197 Erkek Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 18 Awg Pk 10
€18.17 / Adet