Velvac 37324 | Isıyla Daralan Kürek Mavi 16 - 14 Awg Pk10 | 21dg62 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VELVAC 37324 Isıyla Daralan Spade Mavi 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HNE 21DG62

VELVAC 37324 Isıyla Daralan Kürek Mavi 16 - 14 Awg Pk10

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7HNE Model: 37324Çapraz Referans: 21DG62
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
€19.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çatal Terminali
Renk koduMavi
Bağlantı MalzemesiBakır
Bağlantı Türükıvrım
İzolasyon RengiMavi
Yalıtım TipiIsı Büzüşmeli
Maks. Sıcaklık.90 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk1.25 "
Dikişbrazed
Damızlık Boyutu#10
Terminal TürüStandart
Tel Aralığı16 ila 14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8536904000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk koduUzunlukDamızlık BoyutuTel AralığıÜcret
VELVAC 37122 Isıyla Daralan Maça Kırmızı 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HNB 21DG59 37122Kırmızı1.3 "#622 ila 18 AWG€18.85
VELVAC 37124 Isıyla Daralan Maça Kırmızı 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HNC 21DG60 37124Kırmızı1.25 "#1022 ila 18 AWG€18.85
VELVAC 37322 Isı Büzüşmeli Maça Mavi 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HND 21DG61 37322Mavi1.3 "#616 ila 14 AWG€19.88
VELVAC 37424 Isıyla Daralan Maça Sarı 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HNF 21DG63 37424Sarı1.3 "#1012 ila 10 AWG€22.04
VELVAC 37425 Isıyla Daralan Maça Sarı 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HNG 21DG64 37425Sarı1.35 "1 / 4 "12 ila 10 AWG€25.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VELVAC 37324 Isıyla Daralan Kürek Mavi 16 - 14 Awg Pk10
€19.53 / Adet