VELVAC 716902 Arka Çapraz Görüş Aynası
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dikiz Aynası |
Renk | Gümüş |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Ayna Boyutu (In.) | 10 |
toplam uzunluk | 18 " |
Tip | ABS |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.31 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.15 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.53 |
Gemi genişliği (cm) | 36.83 |
HS kodu | 7009100000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00