VELVAC 716918 Spot Ayna Açılı Kol
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Spot Ayna |
Renk | Gümüş |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Ayna Boyutu (In.) | 8-1 / 2 |
Shape | yuvarlak |
Tip | Açılı Kol |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 72.39 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
HS kodu | 7009100000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00