Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VERMONT AMERİKAN 20076 El Musluğu 1/2-13unc Kaplamasız | AC2XMB 2NWL9

VERMONT AMERICAN 20076 El Musluğu 1/2-13unc Kaplamasız

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2XMB Model: 20076Çapraz Referans: 2NWL9
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
€12.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El Dokunun
Bitişkaplanmamış
MalzemeYüksek Karbonlu Çelik
Flüt Sayısı4
Uzunluk3.375 "
Zift13
Adım Çapı LimitleriH4
Şaft Dia.0.362 / 0.364 "
beden1 / 2 "
Stil'e dokununfiş
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 21 / 32 "
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)14.99
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8207406000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlüt SayısıUzunlukZiftŞaft Dia.bedeniplik uzunluğuKonu TürüÜcret
VERMONT AMERICAN 20058 El Dokusu #4-40unc Kaplamasız | AC2XLL 2NWK4 2005831.875 "400.141 / 0.145 "#49 / 16 "UNC€6.06
VERMONT AMERICAN 20060 El Kılavuz #6-32unc Kaplamasız | AC2XLM 2NWK5 2006032"320.137 / 0.142 "#611 / 16 "UNC€6.02
VERMONT AMERICAN 20061 El Kılavuzu #8-32unc Kaplamasız | AC2XLN 2NWK6 2006132.125 "320.164 / 0.166 "#83 / 4 "UNC€7.01
VERMONT AMERICAN 20062 El Dokusu #10-24unc Kaplamasız | AC2XLP 2NWK7 2006242.375 "240.188 / 0.195 "#107 / 8 "UNC€6.63
VERMONT AMERICAN 20063 El Kılavuzu #10-32unf Kaplamasız | AC2XLQ 2NWK8 2006342.375 "320.188 / 0.195 "#107 / 8 "UNF€6.79
VERMONT AMERICAN 20064 El Dokusu #12-24unc Kaplamasız | AC2XLR 2NWK9 2006442.375 "240.216 / 0.220 "#1215 / 16 "UNC€6.71
VERMONT AMERICAN 20068 El Dokusu 1/4-20unc Kaplamasız | AC2XLT 2NWL1 2006842.5 "200.250 / 0.257 "1 / 4 "1"UNC€7.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VERMONT AMERICAN 20076 El Musluğu 1/2-13unc Kaplamasız
€12.04 / Adet