Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VERMONT GAGE ​​362104010 Go Halka Mastarı, Ayarlanabilir, M2.0-0.40, 2A | AE8JYK 6DJH0

VERMONT GAGE 362104010 Go Ring Gage, Ayarlanabilir, M2.0-0.40, 2A

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8JYK Model: 362104010Çapraz Referans: 6DJH0
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
€258.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayarlanabilir İplik Halka Mastarı
Sınıf2A
MalzemeTakım Çeliği
Dış Çap.1"
Genel Kalınlık1 / 4 "
iplik uzunluğu3 / 32 "
Konu BoyutuM2.0-0.40
Konu Türü6g
Hoşgörüsınıf X
TipGo

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu9017308000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Dış Çap.Genel Kalınlıkiplik uzunluğuKonu BoyutuÜcret
VERMONT GAGE ​​362101010 Go Halka Mastarı, Ayarlanabilir, M1.6-0.35, 2A | AE8JYH 6DJG8 362101010Ayarlanabilir İplik Halka Mastarı1"1 / 4 "3 / 32 "M1.6-0.35€292.77
VERMONT GAGE ​​362107010 Go Halka Mastarı, Ayarlanabilir, M2.5-0.45, 2A | AE8JYM 6DJH2 362107010Ayarlanabilir İplik Halka Mastarı1"1 / 4 "5 / 32 "M2.5-0.45€238.59
VERMONT GAGE ​​362108510 Go Halka Mastarı, Ayarlanabilir, M3.0-0.50, 2A | AE8JYP 6DJH4 362108510Ayarlanabilir İplik Halka Mastarı1"1 / 4 "5 / 32 "M3.0-0.50€206.46
VERMONT GAGE ​​362110010 Go Halka Mastarı, Ayarlanabilir, M3.5-0.60, 2A | AE8JYR 6DJH6 362110010Ayarlanabilir İplik Halka Mastarı1"1 / 4 "5 / 32 "M3.5-0.60€208.11
VERMONT GAGE ​​362111510 Go Halka Mastarı, Ayarlanabilir, M4.0-0.70, 2A | AE8JYU 6DJH8 362111510Ayarlanabilir İplik Halka Mastarı1"1 / 4 "3 / 16 "M4.0-0.70€200.05
VERMONT GAGE ​​362114510 Go Halka Mastarı, Ayarlanabilir, M5.0-0.80, 2A | AE8JYW 6DJJ0 362114510Ayarlanabilir İplik Halka Mastarı1"1 / 4 "3 / 16 "M5.0-0.80€204.46
VERMONT GAGE ​​362117510 Go Halka Mastarı, Ayarlanabilir, M6.0-1.00, 2A | AE8JYY 6DJJ2 362117510Ayarlanabilir İplik Halka Mastarı1-3 / 8 "11 / 32 "11 / 32 "M6.0-1.00€181.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VERMONT GAGE 362104010 Go Ring Gage, Ayarlanabilir, M2.0-0.40, 2A
€258.46 / Adet