Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VERMONT GAGE 362132020 NoGo Ring Gage, Adjustable, M14.0-1.50, 2A | AE8JZW 6DJL3

VERMONT GAGE 362132020 NoGo Halka Gage, Ayarlanabilir, M14.0-1.50, 2A

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8JZW Model: 362132020Çapraz Referans: 6DJL3
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
€220.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayarlanabilir İplik Halka Mastarı
Sınıf2A
MalzemeTakım Çeliği
Dış Çap.2-3 / 16 "
Genel Kalınlık9 / 16 "
iplik uzunluğu9 / 16 "
Konu BoyutuM14.0-1.50
Konu Türü6g
Hoşgörüsınıf X
TipYok git

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu9017308000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Dış Çap.Genel Kalınlıkiplik uzunluğuKonu BoyutuÜcret
VERMONT GAGE ​​362101020 NoGo Halka Mastarı, Ayarlanabilir, M1.6-0.35, 2A | AE8JYJ 6DJG9 362101020Ayarlanabilir İplik Halka Mastarı1"1 / 4 "3 / 32 "M1.6-0.35€298.04
VERMONT GAGE ​​362104020 NoGo Halka Mastarı, Ayarlanabilir, M2.0-0.40, 2A | AE8JYL 6DJH1 362104020Ayarlanabilir İplik Halka Mastarı1"1 / 4 "3 / 32 "M2.0-0.40€258.46
VERMONT GAGE ​​362107020 NoGo Halka Mastarı, Ayarlanabilir, M2.5-0.45, 2A | AE8JYN 6DJH3 362107020Ayarlanabilir İplik Halka Mastarı1"1 / 4 "5 / 32 "M2.5-0.45€237.35
VERMONT GAGE ​​362108520 NoGo Halka Mastarı, Ayarlanabilir, M3.0-0.50, 2A | AE8JYQ 6DJH5 362108520Ayarlanabilir İplik Halka Mastarı1"1 / 4 "5 / 32 "M3.0-0.50€206.46
VERMONT GAGE ​​362110020 NoGo Halka Mastarı, Ayarlanabilir, M3.5-0.60, 2A | AE8JYT 6DJH7 362110020Ayarlanabilir İplik Halka Mastarı1"1 / 4 "5 / 32 "M3.5-0.60€205.13
VERMONT GAGE ​​362111520 NoGo Halka Mastarı, Ayarlanabilir, M4.0-0.70, 2A | AE8JYV 6DJH9 362111520Ayarlanabilir İplik Halka Mastarı1"1 / 4 "3 / 16 "M4.0-0.70€202.56
VERMONT GAGE ​​362114520 NoGo Halka Mastarı, Ayarlanabilir, M5.0-0.80, 2A | AE8JYX 6DJJ1 362114520Ayarlanabilir İplik Halka Mastarı1"1 / 4 "3 / 16 "M5.0-0.80€200.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VERMONT GAGE 362132020 NoGo Halka Gage, Ayarlanabilir, M14.0-1.50, 2A
€220.17 / Adet