VERMONT GAGE 902200900 Sınıf Zz Eksi Siyah Koruma Seti, 22.50mm-23.98mm Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pin Mastarı, Eksi |
Model | + | Malzeme | Ölçüm aralığı | Nominal Boyut | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
902200400 | Pin Mastar Seti, Eksi | Siyah Oksit Kaplı 52100 Takım Çeliği | Mm'ye 10.00 13.98 | Mm'ye 10.00 13.98 | €469.84 | |
902200100 | Pin Mastar Seti, Eksi | Siyah Oksit Kaplı M-2 Takım Çeliği | 0.20 mm-1.28 mm | 0.20 mm-1.28 mm | €159.02 | |
902200200 | Pin Mastar Seti, Eksi | Siyah Oksit Kaplı M-2/52100 Takım Çeliği | 1.30 mm-4.98 mm | 1.30 mm-4.98 mm | €346.97 | |
902200300 | Pin Mastar Seti, Eksi | Siyah Oksit Kaplı 52100 Takım Çeliği | 5.00 mm-9.98 mm | 5.00 mm-9.98 mm | €542.13 | |
902400100 | Pin Mastar Seti, Eksi | Siyah Oksit Kaplı M-2 Takım Çeliği | 0.21 mm-1.29 mm | 0.21 mm-1.29 mm | €159.02 | |
902400200 | Pin Mastar Seti, Eksi | Siyah Oksit Kaplı M-2/52100 Takım Çeliği | 1.31 mm-4.99 mm | 1.31 mm-4.99 mm | €346.97 | |
902400300 | Pin Mastar Seti, Eksi | Siyah Oksit Kaplı 52100 Takım Çeliği | 5.01 mm-9.99 mm | 5.01 mm-9.99 mm | €542.13 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00