VERMONT GAGE 902300700 Sınıf Zz Standart Pin Gage, Plus, Siyah Koruma, 19.01mm-20.99mm Boyut
Öğe: BG6WEX
Model: 902300700
€1,222.77 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pin Mastar Plus Set |
Model | + | Malzeme | Ölçüm aralığı | Nominal Boyut | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
902100400 | Pin Mastar Seti, Plus | Siyah Oksit Kaplı 52100 Takım Çeliği | Mm'ye 10.00 13.98 | Mm'ye 10.00 13.98 | €469.77 | |
902100100 | Pin Mastar Seti, Plus | Siyah Oksit Kaplı M-2 Takım Çeliği | 0.20 mm-1.28 mm | 0.20 mm-1.28 mm | €159.02 | |
902100200 | Pin Mastar Seti, Plus | Siyah Oksit Kaplı M-2/52100 Takım Çeliği | 1.30 mm-4.98 mm | 1.30 mm-4.98 mm | €346.97 | |
902100300 | Pin Mastar Seti, Plus | Siyah Oksit Kaplı 52100 Takım Çeliği | 5.00 mm-9.98 mm | 5.00 mm-9.98 mm | €542.13 | |
902300100 | Pin Mastar Seti, Plus | Siyah Oksit Kaplı M-2 Takım Çeliği | 0.21 mm-1.29 mm | 0.21 mm-1.29 mm | €159.02 | |
902300200 | Pin Mastar Seti, Plus | Siyah Oksit Kaplı M-2/52100 Takım Çeliği | 1.31 mm-4.99 mm | 1.31 mm-4.99 mm | €346.97 | |
902300300 | Pin Mastar Seti, Plus | Siyah Oksit Kaplı 52100 Takım Çeliği | 5.01 mm-9.99 mm | 5.01 mm-9.99 mm | €542.13 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00