Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VERMONT GAGE ​​911183200 Pin Gage Plus, 0.832 İnç Boyut, Siyah | AE7PGG 5ZTX9

VERMONT GAGE 911183200 Pin Gage Plus, 0.832 İnç Boyutu, Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7PGG Model: 911183200Çapraz Referans: 5ZTX9

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€14.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pin Mastarı, Artı
doğruluk+ 0.0002 / -0.0000 "
sınıfSınıf ZZ
uzunluk2"
MalzemeSiyah Oksit İşlemli 52100 Takım Çeliği
Ölçüm aralığı0.832 "
Nominal Boyut0.832 "
ShapeSilindirik
HoşgörüSınıf ZZ (0.0002 ")
genişlik0.832 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.84
Gemi uzunluğu (cm)5.33
Gemi genişliği (cm)2.84
HS kodu9031808085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+MalzemeÖlçüm aralığıNominal BoyutHoşgörügenişlikÜcret
VERMONT GAGE ​​911100000 Pin Gage Plus, 1.000 İnç Boyut, Siyah | AE4PDV 5MAU7 911100000Pin Mastarı, ArtıSiyah Oksit İşlemli 52100 Takım Çeliği1"1"Sınıf ZZ (0.0002 ")1"€18.83
VERMONT GAGE ​​911102300 Pin Gage Plus, 0.023 İnç Boyut, Siyah | AE4PDW 5MAU8 911102300Pin Mastarı, ArtıSiyah Oksit İşlemli 52100 Takım Çeliği0.023 "0.023 "Sınıf ZZ (0.0002 ")0.023 "€5.28
VERMONT GAGE ​​911102400 Pin Gage Plus, 0.024 İnç Boyut, Siyah | AE4PDX 5MAU9 911102400Pin Mastarı, ArtıSiyah Oksit İşlemli 52100 Takım Çeliği0.024 "0.024 "Sınıf ZZ (0.0002 ")0.024 "€5.28
VERMONT GAGE ​​911102700 Pin Gage Plus, 0.027 İnç Boyut, Siyah | AE4PDY 5MAV0 911102700Pin Mastarı, ArtıSiyah Oksit İşlemli 52100 Takım Çeliği0.027 "0.027 "Sınıf ZZ (0.0002 ")0.027 "€5.28
VERMONT GAGE ​​911102900 Pin Gage Plus, 0.029 İnç Boyut, Siyah | AE4PDZ 5MAV1 911102900Pin Mastarı, ArtıSiyah Oksit İşlemli 52100 Takım Çeliği0.029 "0.029 "Sınıf ZZ (0.0002 ")0.029 "€5.28
VERMONT GAGE ​​911103100 Pin Gage Plus, 0.031 İnç Boyut, Siyah | AE4PEA 5MAV2 911103100Pin Mastarı, ArtıSiyah Oksit İşlemli 52100 Takım Çeliği0.031 "0.031 "Sınıf ZZ (0.0002 ")0.03 "€5.28
VERMONT GAGE ​​911103300 Pin Gage Plus, 0.033 İnç Boyut, Siyah | AE4PEB 5MAV3 911103300Pin Mastarı, ArtıSiyah Oksit İşlemli 52100 Takım Çeliği0.033 "0.033 "Sınıf ZZ (0.0002 ")0.033 "€5.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VERMONT GAGE 911183200 Pin Gage Plus, 0.832 İnç Boyutu, Siyah
€14.44 / Adet