Versa Kool Gvk8 | Hava Sirkülatörü 8 İnç 448 Cfm 115v | 6ald3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VERSA KOOL GVK8 Hava Sirkülatör 8 İnç 448 Cfm 115v | AE7UGV 6ALD3

VERSA KOOL GVK8 Hava Sirkülatörü 8 İnç 448 Cfm 115v

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7UGV Modeli: GVK8Çapraz Referans: 6ALD3
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
€380.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Sirkülatör
montajlımontajlı
Rulman Tipikol
Bıçak Çapı8"
Blade MalzemeAlüminyum
CFM Yüksek448
Kordon uzunluğu5ft.
sürücü Tipidirekt
Çevresel UygulamalarSanayi
Fan RPM1550
Muhafız MalzemesiGalvanize çelik
Yükseklik11 "
Gövde MalzemesiÇelik
Hz60
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı104 Derece F
Maks. derinlik10 "
Motor MuhafazasıTamamen Kapalı Hava Üzerinden
Motor gücü1/100
Motor İzolasyonuB Sınıfı
Motor Devri1550
Motor TipiKalıcı Bölünmüş Kapasitör
Montaj YeriDuvar
Montaj StiliDuvara monte
Bıçak Sayısı5
Çalışma Amperleri0.6
Salınımlı / SalınımsızSalınımsız
Dış Çap.11 "
Faz1
Mil Dia.1 / 4 "
hızlar1
Termal korumaOto
Gerilim115
Watt50
genişlik11 "
Tel Koruma KaplamasıBeyaz Polyester Toz Boya

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.54
Gemi yüksekliği (cm)35.81
Gemi uzunluğu (cm)28.7
Gemi genişliği (cm)28.7
HS kodu8414519060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Mobil / Sabit (Sabit)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikmontajlıRulman TipiGövde MalzemesiMaks. derinlikMotor gücüMotor İzolasyonuMotor DevriÜcret
VERSA KOOL GVS36VKWO-M Hava Sirkülatör 36 İnç 11 693 Cfm 115 / 230v | AD6UJJ 4ARK6 GVS36VKWO-M60.875 "montajlıMühürlü Toppolietilen33.25 "1/2F sınıfı825€2,311.29
VERSA KOOL GVS36VKWO-MB Hava Sirkülatör 36 İnç 11 693 Cfm 115 / 230v | AD6UJK 4ARK7 GVS36VKWO-MB60.875 "Kısmen MontajlıMühürlü Toppolietilen33.25 "1/2F sınıfı825€2,329.31
VERSA KOOL GVK12 Hava Sirkülatör 12 İnç 1470 Cfm 115v | AE7UGW 6ALD4 GVK1215 "montajlıtopÇelik14 "1/10B Sınıfı1725€446.36
VERSA KOOL GVK20 Hava Sirkülatör 20 İnç 5473 Cfm 115v | AE7UGX 6ALD5 GVK2023 "montajlıtopÇelik14.5 "1/3B Sınıfı1725€615.80
VERSA KOOL GVK24 Hava Sirkülatör 24 İnç 7863 Cfm 115v | AE7UGY 6ALD6 GVK2427 "montajlıtopÇelik15.5 "1/2B Sınıfı1725€633.47
VERSA KOOL GVK24-3 Hava Sirkülatör 24 İnç 7756 Cfm 230v | AE7UGZ 6ALD7 GVK24-327 "montajlıtopÇelik15.5 "1/2B Sınıfı1750€944.07
VERSA KOOL GVK36 Hava Sirkülatör 36 İnç 11 400 Cfm 115v | AE7UHA 6ALD8 GVK3637.5 "montajlıtopÇelik16.5 "1/2B Sınıfı825€1,075.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VERSA KOOL GVK8 Hava Sirkülatörü 8 İnç 448 Cfm 115v
€380.65 / Adet