VESTIL 1296-6 Lamine Bağlantı İstasyonu Tamponu, 6 İnç x 92.75 İnç x 12 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rıhtım Tamponu |
Cıvata Deliği Merkezden Merkeze Mesafe 1 | 96 " |
Cıvata Deliği Merkezden Merkeze Mesafe 2 | 12 " |
Cıvata Deliği Çapı (İçinde.) | 13 / 16 " |
Braket Merkez Derinliği | 3" |
Braket Merkez Yüksekliği | 3" |
Braket Merkez Uzunluğu | 12 " |
Renk | Siyah |
Yükseklik | 12 " |
Laminasyon Yüksekliği | 12 " |
Laminasyon Genişliği | 92 1 / 2 " |
uzunluk | 6" |
Malzeme | Kumaş Takviyeli Kauçuk |
Ölçü Birimleri | HER |
Montaj Deliği Çapı | 13 / 16 " |
Delik Sayısı | 4 |
Delik Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 6" |
Paket boyutu | 1 |
Ped Uzunluğu | 6" |
Tampon Malzemesi | Kumaş Takviyeli Kauçuk |
Ped Genişliği | 92.5 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-1296-6.pdf |
Projeksiyon | 6" |
Çubuk malzemesi | Çelik |
Rot Çapı | 3 / 4 " |
genişlik | 98.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 117.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 250.19 |
HS kodu | 4016940000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Ped Uzunluğu | Cıvata Deliği Merkezden Merkeze Mesafe 1 | Cıvata Deliği Merkezden Merkeze Mesafe 2 | Ped Genişliği | genişlik | Yükseklik | uzunluk | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1014-4.5 | 4.5 " | 14 " | 6" | 10 " | 14.25 " | 10 " | 4.5 " | Kumaş Takviyeli Kauçuk | €107.30 | ||
1012-4.5 | 4.5 " | 12 " | 6" | 8" | 14.25 " | 10 " | 4.5 " | Kumaş Takviyeli Kauçuk | €70.08 | ||
1014-4.5F | 4.5 " | 6" | 14 " | 10 " | 14.12 " | 10 " | 4.5 " | Kumaş Takviyeli Kauçuk | €94.37 | ||
1014-6 | 6" | 14 " | 5.5 " | 10.25 " | 16.25 " | 10 " | 6" | Kumaş Takviyeli Kauçuk | €109.03 | ||
1018-4.5 | 4.5 " | 18 " | 6" | 14 " | 20.25 " | 10 " | 4.5 " | Kumaş Takviyeli Kauçuk | €94.48 | ||
1018-6 | 6" | 18 " | 5.5 " | 14.25 " | 20.25 " | 10 " | 6" | Kumaş Takviyeli Kauçuk | €131.65 | ||
1024-4.5 | 4.5 " | 24 " | 6" | 20 " | 26.25 " | 10 " | 4.5 " | Kumaş Takviyeli Kauçuk | €114.49 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00