VESTIL A-3024 El Kamyonu Bağlantı Plakası, Alüminyum, 500 Lb. Kapasite, 30 x 24 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İskeleye Plakalı |
açı | 11 Derece |
Taban Plakası Kalınlığı | 0.25 " |
Eğim Açısı | 11 Derece |
Kapasite | 500 lbs. |
Renk | Gümüş |
Virajdan Kenara Uzaklık | 9" |
Kolları | Evet |
Yükseklik | 6.25 " |
Kamyon ve Kapı Arasındaki Yükseklik Farkı | 3" |
Yükseklik Farkı | 3" |
uzunluk | 24.84 " |
Yükleme kapasitesi | 500 lbs. |
Malzeme | Alüminyum |
Toplam yükseklik | 6.25 " |
Uzunluk | 24.84375 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Plaka kalınlığı | 1 / 4 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-a-3024.pdf |
Kullanılabilir Uzunluk | 24 " |
Kullanılabilir Genişlik | 30 " |
genişlik | 36 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Kamyon ve Kapı Arasındaki Yükseklik Farkı | Yükseklik Farkı | uzunluk | Kullanılabilir Uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-3048 | 9.25 " | 7" | 7" | 47.84 " | 48 " | 36 " | €601.34 | ||
A-3624 | 6.25 " | 3" | 3" | 23.84 " | 24 " | 42 " | €66.90 | ||
A-3036 | 9.25 " | 5" | 5" | 35.84 " | 36 " | 36 " | €423.63 | ||
A-3030 | 6.25 " | 4" | 4" | 29.84 " | 30 " | 36 " | €386.38 | TEKLİF TALEBİ
| |
A-3630 | 6.25 " | 4" | 4" | 29.84 " | 30 " | 42 " | €423.68 | TEKLİF TALEBİ
| |
A-3636 | 9.25 " | 5" | 5" | 35.81 " | 36 " | 42 " | €476.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
A-3648 | 9.25 " | 7" | 7" | 47.84 " | 48 " | 42 " | €556.77 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00