VESTIL A-LIFT-CB-EHP Vinçli Kaldırma Aracı, Karşı Denge, 350 lb., Gümüş, Alüminyum/Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | El Vinç Kaldırma Kamyonu |
Kapasite | 350 lbs. |
Renk | Gümüş |
derinlik | 46 " |
Çatal Yüksekliği | 1 3 / 4 " |
Yükseltilmiş Çatal Yüksekliği | 1" |
Çatal uzunluğu | 22 7 / 16 " |
Çatal Alçaltılmış Yükseklik | 2" |
Çatal Dış Çapı | 21 1 / 2 " |
El Krank Dönüşü Başına Çatal Kaldırma | 1" |
Çatal Sele Genişliği | 28.25 " |
Çatal Kalınlığı | 1.75 " |
Çatal Genişliği | 4" |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Ön Tekerlek Çapı. | 4" |
Ön Tekerlek Çapı | 4" |
Ön Tekerlek Genişliği | 2" |
Tamamen Kaynaklı Çerçeve | Evet |
Sap uzunluğu | 18.63 " |
Kolu Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 79.13 " |
İç Genişlik | 21 1/2 "- 36 1/2" |
uzunluk | 46 " |
Kaldırma yüksekliği | 122 |
Kaldırma Yüksekliği Çatalları Aşağı | 122 " |
Kaldırma Yüksekliği Çatalları Yukarı | 143-11 / 16 " |
Çatallar Aşağı ile Alçaltılmış Yükseklik | 2", 21 1/4" |
Malzeme | Alüminyum, çelik |
Maks. Alan sayısı Çatal Yüksekliği | 143.69 " |
Maks. Çatal Genişliği | 43.25 " |
Dış Çatal Genişliği | 28 1/4 "- 43 1/4" |
Genel Derinlik | 46 " |
Toplam yükseklik | 79.125 " |
toplam Genişlik | 43.25 " |
Güç Kaynağı | El |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-a-lift-cb-ehp.pdf |
Çatallar Aşağıdayken Yükseltilmiş Yükseklik | 122 " |
Çatallar Yukarı Kaldırılmış Yükseklik | 143 11 / 16 " |
Arka Tekerlek Çapı | 5" |
Arka Tekerlek Çapı | 5" |
Arka Tekerlek Genişliği | 2" |
Tekerlek Malzemesi | Poly üzerinde Poly |
Tekerlek Genişliği | 2" |
genişlik | 43.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 202.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 200.98 |
Gemi uzunluğu (cm) | 116.84 |
Gemi genişliği (cm) | 109.86 |
HS kodu | 8427900000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Kapasite | Çatallar Aşağı ile Alçaltılmış Yükseklik | Kaldırma Yüksekliği Çatalları Aşağı | Kaldırma Yüksekliği Çatalları Yukarı | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-KALDIRMA-CB | 500 lbs. | 2", 21 1/4" | - | - | - | 43.25 " | 67.31 " | €2,648.75 | ||
A-LİFT-CB-HP | 400 lbs. | 2", 21 1/4" | - | - | - | 43.25 " | 67.31 " | €2,872.04 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00