Vestil ACURT-72 Çelik Ağır Hizmet Hava Perdesi, 72 x 12 İnç Boyut, 3/4 HP, Bej
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava perdesi |
CFM Yüksek | CFM 5344 |
CFM Düşük | CFM 1638 |
Renk | Bej |
derinlik | 13 " |
Kapı Yüksekliğine Uyuyor | 12 ft. |
Kapı Genişliğine Uyuyor | 72 " |
Ölçer (Çelik) | 20 |
Yükseklik | 16 " |
Kapsar | Montaj Donanımı |
uzunluk | 13 " |
Malzeme | Çelik |
Malzeme kalınlığı | 20 saat |
Maks. Hava akımı | CFM 5344 |
Maks. Alan sayısı Kapı Yüksekliği | 144 " |
Maks. Alan sayısı Kapı Genişliği | 72 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Hava akışı | CFM 1638 |
Motor gücü | 3/4 beygir |
Uzunluk | 13 " |
Faz | 1 |
Güç Kablosu Uzunluğu | 12 ft. |
UPC | 691215099875 |
Gerilim | 115 / 120V |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 34.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 40.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.02 |
Gemi genişliği (cm) | 182.88 |
HS kodu | 8414596090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00