VESTIL ADDL-HH-50-20 Hidrolik Hortum, 1/2 İnç Çap, 20 Feet Uzunluk
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik hortum |
Patlama basıncı | 12180 psi |
Renk | Siyah |
Uyumlu Sıvılar | Hidrolik |
Kapak Malzemesi | Aşınmaya ve Ozona Dayanıklı Sentetik Kauçuk |
Çizgi Boyutu | -8 |
Hortum İç Çapı. | 0.5 " |
Hortum uzunluğu | 20 ft. |
Dış Çap Hortum. | 0.5 " |
Malzeme | polisitren |
Maks. Çalışma basıncı | 3045 psi |
Min. Viraj Yarıçapı | 1.9 " |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -40 derece 212 dereceye kadar F |
Paket boyutu | 1 |
Takviye Malzemesi | Yüksek Mukavemetli Çelik Tel |
Tüp malzemesi | Sentetik kauçuk |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Çizgi Boyutu | Hortum İç Çapı. | Hortum uzunluğu | Dış Çap Hortum. | uzunluk | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADDL-HH-25-10 | -4 | 0.25 " | 10 ft. | 0.25 " | 0.25 " | polisitren | €127.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
ADDL-HH-25-20 | - | - | - | - | 20 ft. | Sentetik kauçuk | €253.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
ADDL-HH-50-10 | - | - | - | - | - | polisitren | €145.91 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00