VESTIL ADKR-8-OR Boru Emniyet Korkuluğu, Alüminyum, Turuncu, 96 İnç Uzunlukta
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Emniyet Korkuluğu |
Renk | Portakal |
Yükseklik | 42 " |
uzunluk | 96 " |
Malzeme | Çelik |
Orta Ray Yüksekliği | 21 " |
boru dış çapı | 1 5 / 8 " |
Üst Ray Yüksekliği | 42 " |
genişlik | 1.62 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | derinlik | uzunluk | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADKR-2 | Gümüş | 24 " | 24 " | Alüminyum | €238.98 | ||
ADKR-3 | Gümüş | 36 " | 36 " | Alüminyum | €280.60 | ||
ADKR-4 | Gümüş | 48 " | 48 " | Alüminyum | €330.56 | ||
ADKR-5 | Gümüş | 60 " | 60 " | Alüminyum | €379.30 | ||
ADKR-6 | Gümüş | 72 " | 72 " | Alüminyum | €422.21 | TEKLİF TALEBİ
| |
ADKR-7 | Gümüş | 84 " | 84 " | Alüminyum | €468.01 | TEKLİF TALEBİ
| |
ADKR-8 | Gümüş | 96 " | 96 " | Alüminyum | €480.90 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00