VESTIL AH-3036 El Arabası Bağlantı Plakası, Alüminyum, 700 Lb. Kapasite, 30 x 36 İnç Boyut, Gümüş
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İskeleye Plakalı |
açı | 11 Derece |
Taban Plakası Kalınlığı | 0.3125 " |
Eğim Açısı | 11 Derece |
Kapasite | 700 lbs. |
Renk | Gümüş |
Virajdan Kenara Uzaklık | 9" |
Kolları | Evet |
Yükseklik | 9.31 " |
Kamyon ve Kapı Arasındaki Yükseklik Farkı | 5" |
Yükseklik Farkı | 5" |
uzunluk | 36 " |
Yükleme kapasitesi | 700 lbs. |
Malzeme | Alüminyum |
Toplam yükseklik | 9.3125 " |
Uzunluk | 36 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Plaka kalınlığı | 5 / 16 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-ah-3036.pdf |
Kullanılabilir Uzunluk | 36 " |
Kullanılabilir Genişlik | 30 " |
genişlik | 36 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Kamyon ve Kapı Arasındaki Yükseklik Farkı | Yükseklik Farkı | uzunluk | Kullanılabilir Uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH-3048 | 9.31 " | 7" | 7" | 48 " | 48 " | 36 " | €714.55 | ||
AH-3624 | 6.31 " | 3" | 3" | 24 " | 24 " | 42 " | €525.13 | ||
AH-3030 | 6.31 " | 4" | 4" | 30 " | 30 " | 36 " | €374.95 | ||
AH-3024 | 6.31 " | 3" | 3" | 23.84 " | 24 " | 36 " | €330.56 | TEKLİF TALEBİ
| |
AH-3630 | 6.31 " | 4" | 4" | 30 " | 30 " | 42 " | €472.44 | TEKLİF TALEBİ
| |
AH-3636 | 9.31 " | 5" | 5" | 36 " | 36 " | 42 " | €513.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
AH-3648 | 9.31 " | 7" | 7" | 48 " | 48 " | 42 " | €654.32 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00