VESTIL AHA-15-8-12-PNU Portal Vinç, Pnömatik Tekerlekli, 1500 lb., 8 x 12 Feet Boyut, Gümüş, Alüminyum
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Portatif Portal Vinç |
Ayarlanabilir Yükseklik | Evet |
Ayarlanabilir Artımlar | 6" |
Taban Uzunluğu | 96 " |
Taban Genişliği | 53.75 " |
Işın Yüksekliği | 6" |
Kapasite | 1500 lbs. |
Tekerlek Çapı | 12 " |
Caster Kilidi | Evet |
Tekerlek Malzemesi | Pnömatik |
Tekerlek Tipi | Dört yönlü kilitleme |
Caster Genişliği | 3.5 " |
Renk | Gümüş |
Flanş Genişliği | 3.31 " |
Yükseklik | 156.25 " |
Kiriş Flanş Genişliği | 3-5 / 16 " |
Işın Yüksekliği | 6 ft. |
Kiriş Uzunluğu | 96 " |
I Işın Aralığı | 120 "150 için" |
uzunluk | 96 " |
Malzeme | Alüminyum |
Maks. Boşluk | 150 " |
Maks. Toplam yükseklik | 156.25 " |
Min. Boşluk | 120 " |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-aha-15-8-12-pnu.pdf |
Tramvay Seyahat Mesafesi | 72-1 / 4 " |
I Kiriş Altında Kullanılabilir Yükseklik | 120 "150 için" |
Kullanılabilir Işın Uzunluğu | 72.25 " |
Kullanılabilir Seyahat Mesafesi | 72 1 / 4 " |
genişlik | 53.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 105.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 396.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 136.53 |
HS kodu | 8426190000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kiriş Uzunluğu | Işın Yüksekliği | genişlik | Kiriş Flanş Genişliği | Kapasite | Tekerlek Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHA-15-10-10-PNU | 120 " | - | 53.75 " | - | 1500 lbs. | Dört yönlü kilitleme | €5,476.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
AHA-15-10-12-PNU | 120 " | - | 53.75 " | - | 1500 lbs. | Dört yönlü kilitleme | €5,920.51 | TEKLİF TALEBİ
| |
AHA-15-10-8-PNU | 120 " | - | 53.75 " | - | 1500 lbs. | Dört yönlü kilitleme | €5,780.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
AHA-15-12-10-PNU | 144 " | - | 53.75 " | - | 1500 lbs. | Dört yönlü kilitleme | €6,223.98 | TEKLİF TALEBİ
| |
AHA-15-12-12-PNU | 144 " | - | 53.75 " | - | 1500 lbs. | Dört yönlü kilitleme | €5,718.57 | TEKLİF TALEBİ
| |
AHA-15-12-8-PNU | 144 " | - | 53.75 " | - | 1500 lbs. | Dört yönlü kilitleme | €5,761.52 | TEKLİF TALEBİ
| |
AHA-15-15-10-PNU | 180 " | - | 53.75 " | - | 1500 lbs. | Dört yönlü kilitleme | €6,169.63 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00