VESTIL AHS-6-15-10 Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Köprülü Vinç, 6000 Lb. Kapasite, 15 Feet x 10 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Portatif Portal Vinç |
Ayarlanabilir Yükseklik | Evet |
Ayarlanabilir Artımlar | 6" |
Taban Uzunluğu | 179.75 " |
Taban Genişliği | 65.5 " |
Işın Yüksekliği | 10.13 " |
Kapasite | 6000 lbs. |
Caster Yapılandırması | Döner (4) Konum Kilitleme Tekerleri |
Tekerlek Çapı | 8" |
Caster Kilidi | Evet |
Tekerlek Malzemesi | fenolik |
Caster Genişliği | 3" |
Renk | Mavi |
Flanş Genişliği | 4" |
Yükseklik | 131.31 " |
Yükseklik Ayarı | 6 In. |
Işın Yüksekliği | 79 için 121 |
Kiriş Uzunluğu | 180 " |
uzunluk | 179.75 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Boşluk | 121 " |
Maks. Toplam yükseklik | 131.31 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Boşluk | 79 " |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-ahs-6-15-10.pdf |
I Kiriş Altında Kullanılabilir Yükseklik | 79 "121 için" |
Kullanılabilir Işın Uzunluğu | 149.75 " |
Kullanılabilir Seyahat Mesafesi | 149 3 / 4 " |
genişlik | 65.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 398.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 333.53 |
Gemi uzunluğu (cm) | 456.57 |
Gemi genişliği (cm) | 166.37 |
HS kodu | 8426190000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Maks. Boşluk | Kapasite | Tekerlek Malzemesi | Min. Boşluk | I Kiriş Altında Kullanılabilir Yükseklik | Kullanılabilir Işın Uzunluğu | Kullanılabilir Seyahat Mesafesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHS-10-15-10 | 120 " | 10000 lbs. | Sfero Çelik | 78 " | 78 "120 için" | 148.75 " | 148 3 / 4 " | 64.5 " | €10,131.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
AHS-2-10-12 | 144 " | 2000 lbs. | Cam Dolgulu Naylon | 90 " | 90 "144 için" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 76.12 " | €4,670.57 | TEKLİF TALEBİ
| |
AHS-2-10-14 | 168 " | 2000 lbs. | Cam Dolgulu Naylon | 102 " | 102 "168 için" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 88.5 " | €5,155.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
AHS-2-10-16 | 192 " | 2000 lbs. | Cam Dolgulu Naylon | 126 " | 126 "192 için" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 88.5 " | €6,218.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
AHS-2-15-10 | 120 " | 2000 lbs. | Cam Dolgulu Naylon | 78 " | 78 "120 için" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 64.25 " | €4,468.57 | TEKLİF TALEBİ
| |
AHS-2-15-12 | 144 " | 2000 lbs. | Cam Dolgulu Naylon | 90 " | 90 "144 için" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 76.12 " | €5,138.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
AHS-2-15-14 | 168 " | 2000 lbs. | Cam Dolgulu Naylon | 102 " | 102 "168 için" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 88.5 " | €5,493.79 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00