VESTIL AHW-H-2472-SS Ayarlanabilir SS Stand, Tırtıklı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tırtıklı Güverte Çalışma Platformu |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 500 lbs. |
Renk | Gümüş |
Güverte Tipi | tırtıklı |
Yükseklik | 10.5 " |
uzunluk | 72 " |
Düşük Yükseklik | 10 1 / 2 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. Platform Yüksekliği | 16.5 " |
Ölçü Birimleri | HER |
dak. Platform Yüksekliği | 10.5 " |
Bacak Sayısı | 6 |
Platform Uzunluğu | 72 " |
Platform Stili | Ayarlanabilir |
Platform Genişliği | 23 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-ahw-h-2472-ss.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 16 1 / 2 " |
UPC | 691215071703 |
genişlik | 23.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 60.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 26.67 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 59.69 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Platform Genişliği | Temel Derinlik | Taban Uzunluğu | Renk | + | Malzeme | Bacak Sayısı | Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHW-L-2460 | 23 " | 60 " | 60 " | Sarı | Portatif Katlanabilir Çalışma Platformu | Çelik | 6 | 60 " | €593.68 | ||
AHW-H-2424 | 24 " | 24 " | 24 " | Sarı | Çalışma Platformu | Çelik | 4 | 23 " | €457.26 | ||
AHW-H-2436 | 23 " | 36 " | 36 " | Sarı | Çalışma Platformu | Çelik | 4 | 36 " | €476.60 | ||
AHW-H-2460 | 23 " | 60 " | 60 " | Sarı | Çalışma Platformu | Çelik | 6 | 60 " | €592.84 | ||
AHW-L-2424 | 24 " | 24 " | 30 " | Sarı | Ayarlanabilir Çalışma Platformu | Çelik | 4 | 23 " | €417.26 | ||
AHW-L-2436 | 23 " | 36 " | 36 " | Sarı | Ayarlanabilir Çalışma Platformu | Çelik | 4 | 36 " | €478.79 | ||
AHW-H-1924 | 19 " | - | - | Sarı | Tırtıklı Güverte Çalışma Platformu | Çelik | 4 | 23 " | €440.81 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00