VESTIL AP-4048-SB Alüminyum Palet, Ağır Hizmet Tipi, Kızaklı Taban, 4000 Lb. Kapasite, 40 x 48 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Palet |
Dinamik Yük Kapasitesi | 4000 lbs. |
Yükseklik | 5 1 / 16 " |
uzunluk | 47 7 / 8 " |
Malzeme | Alüminyum |
Maks. Dinamik Kapasite | 4000 lbs. |
Maks. Statik Kapasite | 6000 lbs. |
Maks. Desteklenmeyen Kapasite | 4000 lbs. |
Çıta Genişliği | 4 3 / 4 " |
genişlik | 40 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
AP-4248-SB | 42 " | €591.32 | TEKLİF TALEBİ
| |
AP-4848-SB | 47 7 / 8 " | €649.99 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00