VESTIL APG-M-48 Ayarlanabilir Çevre Koruma Paneli, 4 x 8 Feet, Siyah
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel Bölme Paneli |
açı | 0 ila 180 Derece |
Pil Dahil | Yok hayır |
Renk | Siyah |
İletişim Türü | Yerin Üstü |
Bağlantı Elemanı Tipi | vida |
çerçeve | açı |
Çerçeve Ölçer | 12 saat |
Yükseklik | 48 " |
Kapsar | Kurulum Donanımı, Yansıtıcı yüzey ve Kilitleme Özellikleri |
uzunluk | 1.5 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
ağ | Dokuma Tel |
Panel Yüksekliği | 48 " |
Panel Kalınlığı | 1 1 / 2 " |
Panel Genişliği | 96 " |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-apg-m-48.pdf |
stil | ağ |
Boru Et Kalınlığı | 1 / 8 " |
Boru Şekli | Kare |
Boru Boyutu | 2 "2 x" |
Tip | Panel |
genişlik | 96 " |
Tel Ölçer | 8 saat |
İle çalışır | APG-P6-L, APG-P6-C, APG-P8-L, APG-P8-C |
Gemi ağırlığı (kg) | 56.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 121.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 3.81 |
Gemi genişliği (cm) | 243.84 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | + | stil | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APG-DR-54 | Siyah | - | Menteşeli Kapı | ağ | Menteşeli Kapı | €762.95 | ||
APG-M-35 | Siyah | - | Tel Bölme Paneli | ağ | Panel | €227.62 | ||
APG-M-38 | Siyah | - | Tel Bölme Paneli | ağ | Panel | €237.47 | TEKLİF TALEBİ
| |
APG-M-45 | Siyah | - | Tel Bölme Paneli | ağ | Panel | €244.15 | ||
APG-M-55 | Siyah | - | Tel Bölme Paneli | ağ | Panel | €221.72 | ||
APG-M-58 | Siyah | - | Tel Bölme Paneli | ağ | Panel | €313.47 | TEKLİF TALEBİ
| |
APG-M-65 | Siyah | - | Tel Bölme Paneli | ağ | Panel | €247.55 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00