Vestil APPL-1200-72 Çelik Cırcırlı Cihaz Arabası, 17 x 24 x 72 İnç Boyut, 1200 Lbs. Kapasite, Mavi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Cihaz El Arabası |
Kapasite | 1,200 lbs. |
Renk | Mavi |
derinlik | 17 " |
Ön Tekerlek Malzemesi | Termoplastik Kauçuk |
El Arabası Amaçlı | Genel Amaçlı |
Yükseklik | 72 " |
uzunluk | 13.75 " |
Yükleme kapasitesi | 1200 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Dikey Destek Sayısı | 2 |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Burun plakası Derinliği | 5" |
Burun Plakası Uzunluğu | 5 1 / 4 " |
Burun Plakası Kalınlığı | 0.5 " |
Noseplate Genişliği | 24 " |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Çalışma | mandal |
Çalışma Şekli | mandal |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-appl-1200-72.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 4 x 2 inç |
Arka Tekerlek Çapı | 4 "1 x" |
Arka Tekerlek Malzemesi | Termoplastik Kauçuk |
Arka Tekerlek Tipi | Döner |
Kayış Uzunluğu | 60 " |
Düzgün Kapasite | 1200 lbs. |
Ağırlık kapasitesi | 1200 lbs. |
Tekerlek çapı | 8" |
Tekerlek Malzemesi | Termo Plastik Kauçuk |
Tekerlek Genişliği | 2" |
genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 56.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 34.93 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 8716805010 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | Burun Plakası Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
UYGULAMA-1200-60 | Mavi | 60 " | 5 1 / 4 " | €577.00 | ||
UYGULAMA-1200-66 | Mavi kırmızı | 66 " | 5" | €594.03 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00