VESTIL ASP-72 Ayarlanabilir Step Mate Standı, 2 Basamaklı, 72 İnç x 23 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Basamak Standı |
Baz Yayılım | 72.0625 " |
Taban Genişliği | 72.06 " |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 500 lbs. |
Renk | Sarı |
Görev Puanı | 500 lbs. |
İlk Adım Ayarı Maks. | 8 1 / 4 " |
Yükseklik | 15.25 " |
Bireysel Adım Derinliği | 11 3 / 4 " |
Merdiven Uzunluğu | 1.9 ft. |
Merdiven Malzemesi | Çelik |
Merdiven Tipi | Platform |
uzunluk | 22.875 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. İkinci Adım Ayarı | 15 1 / 4 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. İlk Adım Ayarı | 6" |
Min. İkinci Adım Ayarı | 13 " |
Adım Sayısı | 2 |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-asp-72.pdf |
Basamak Açısı | 33 Derece |
Adım Derinliği | 11.75 " |
Adım Malzemesi | Çelik |
UPC | 691215002882 |
genişlik | 72.062 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 56.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.74 |
Gemi uzunluğu (cm) | 58.1 |
Gemi genişliği (cm) | 183.04 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Maks. İkinci Adım Ayarı | Taban Genişliği | Renk | Maks. Üçüncü Adım Ayarı | Min. İlk Adım Ayarı | Min. İkinci Adım Ayarı | Min. Üçüncü Adım Ayarı | Adım Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASP-24 | 15 1 / 4 " | 23.81 " | Sarı | - | 6" | 13 " | - | 2 | €419.43 | ||
ASP-24-3 | 15 1 / 4 " | 23.81 " | Sarı | 22 1 / 4 " | 6" | 13 " | 20 " | 3 | €576.81 | ||
ASP-24-3-A | 14 1 / 2 " | 24.13 " | Gümüş | 21 1 / 2 " | 6" | 13 " | 20 " | 3 | €1,622.17 | ||
ASP-24-3-SS | 15 1 / 4 " | 23.75 " | Gümüş | 22 1 / 4 " | 6 1 / 4 " | 13 1 / 4 " | 20 1 / 4 " | 3 | €2,637.28 | ||
ASP-24-A | 14 1 / 2 " | 24.13 " | Gümüş | - | 6" | 13 " | - | 2 | €1,178.18 | ||
ASP-24-SS | 15 1 / 4 " | 23.75 " | Gümüş | - | 6 1 / 4 " | 13 1 / 4 " | - | 2 | €2,047.42 | ||
ASP-36 | 15 1 / 4 " | 36.19 " | Sarı | - | 6" | 13 " | - | 2 | €452.32 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00