VESTIL ATP-C-2460 Platformlu Kamyon, Basamak Plakası, 24 x 60 İnç Boyut, Gümüş, Alüminyum
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Platform Kamyonu |
Tekerlek Çapı | 6" |
Tekerlek Malzemesi | Poly üzerinde Poly |
Tekerlek Tipi | (2) Sert, (2) Döner |
Caster Genişliği | 1 5 / 8 " |
Renk | Gümüş |
Güverte Yüksekliği | 10 1 / 4 " |
Güverte Uzunluğu | 60 " |
Güverte Genişliği | 24 " |
Ön Tekerlek Çapı. | 6" |
Yükseklik | 39.25 " |
Kapsar | Sap, (2) Sert Tekerlekler ve (2) Döner Tekerler |
Yükleme kapasitesi | 3600 lbs. |
Malzeme | Alüminyum |
Maks. Platform Yüksekliği | 10.25 " |
Pil Sayısı | Yok hayır |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Toplam yükseklik | 39.25 " |
Uzunluk | 60 " |
toplam Genişlik | 24 " |
Platform Yüksekliği | 10.25 " |
Platform Uzunluğu | 60 " |
Platform Malzemesi | Alüminyum |
Platform Genişliği | 24 " |
Güç Kaynağı | Manuel |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-atp-c-2460.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 6" |
Statik Kapasite | 3600 lbs. |
genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 25.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 99.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 152.4 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Güverte Uzunluğu | Güverte Yüksekliği | Güverte Genişliği | Statik Kapasite | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATP-C-2436 | 36 " | 10 1 / 4 " | 24 " | - | Gümüş | €712.97 | ||
ATP-C-2448 | 48 " | 10 1 / 4 " | 24 " | - | Gümüş | €906.17 | ||
ATP-C-3048 | 48 " | 10 1 / 4 " | 30 " | - | Gümüş | €1,116.68 | ||
ATP-C-3060 | 60 " | 10 1 / 4 " | 30 " | - | Gümüş | €1,156.76 | ||
ATP-C-3672 | 72 " | 10 1 / 4 " | 36 " | - | Gümüş | €1,351.54 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00