VESTIL ATS-9-56 Alternatif Basamaklı Merdiven, İçinden Geçilen, 9 Feet Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sıralı Merdivenler |
Temel Derinlik | 77.25 " |
Kapasite | 350 lbs. |
Tırmanma açısı | 56 Derece |
Renk | Sarı |
derinlik | 40.12 " |
Adımlar Arası Mesafe | 7.19 " |
Görev Puanı | 350 lbs. |
Bitiş | Sarı Toz Boya |
Küpeşte Tasarımı | Sabit Küpeşte |
Küpeşte Yüksekliği | 18.63 " |
Korkuluklar Dahil | Evet |
Yükseklik | 150.25 " |
Kapsar | Güvenlik zinciri |
Merdiven Yüksekliği | 9ft. |
Yükleme kapasitesi | 350 lb |
Malzeme | Çelik |
Basamak Sayısı | 15 |
Adım Sayısı | 15 |
Toplam yükseklik | 9ft. |
Uzunluk | 81.63 " |
toplam Genişlik | 23.5 " |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-ats-9-56.pdf |
Güvenlik zinciri | 3 / 16 " |
Açıklık | 77.25 " |
Merdiven Açısı | 56 Dereceleri |
Basamak Açısı | 56 Derece |
Adım Derinliği | 10 1 / 2 " |
Adım Aralığı | 7 3 / 16 " |
Adım Genişliği | 9.13 " |
Üst Adım Derinliği | 9 3 / 4 " |
Üst Basamak Yüksekliği | 107 3 / 4 " |
Üst Basamak Genişliği | 23 5 / 8 " |
Yürümek | Yükseltilmiş Delikler |
Diş Derinliği | 10-1 / 2 " |
genişlik | 23.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 99 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 358.14 |
Gemi genişliği (cm) | 81.28 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Adım Aralığı | Tırmanma açısı | Renk | Adım Genişliği | Küpeşte Yüksekliği | Yükseklik | + | Adım Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATS-7-56 | 7" | 56 Derece | Sarı | 9.13 " | 18.63 " | 126.75 " | Sıralı Merdivenler | 12 | €3,201.56 | ||
ATS-8-56 | 7 3 / 8 " | 56 Derece | Sarı | 9.13 " | 18.63 " | 138.25 " | Sıralı Merdivenler | 13 | €3,434.18 | ||
ATS-10-56 | 7 1 / 2 " | 56 Derece | Sarı | 9.13 " | 18.63 " | 162.38 " | Sıralı Merdivenler | 16 | €3,666.61 | TEKLİF TALEBİ
| |
ATS-7-68 | 7" | 68 Derece | Sarı | 9.13 " | 12 1 / 4 " | 125.88 " | Sıralı Merdivenler | 12 | €2,714.71 | TEKLİF TALEBİ
| |
ATS-8-68 | 7 3 / 8 " | 68 Derece | Sarı | 9.13 " | 12 1 / 4 " | 137.75 " | Sıralı Merdivenler | 13 | €3,053.91 | ||
ATS-9-68 | 7 3 / 16 " | 68 Derece | Sarı | 9.13 " | 12 1 / 4 " | 149.63 " | Sıralı Merdivenler | 15 | €3,254.50 | ||
ATS-10-68 | 7 1 / 2 " | 68 Derece | Sarı | 9.13 " | 12 1 / 4 " | 161.88 " | Sıralı Merdivenler | 16 | €3,499.52 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00