VESTIL ATWR-18-10-72 Ağır Hizmet Alüminyum Tekerlek Yükselticisi, 18 x 10 x 72 İnç Boyutu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kamyon Tekerleği Yükseltici |
ANSI Sınıfı | B56.1 bölüm 3 saniye 7 |
Kapasite | 30000 lbs. |
Renk | Gümüş |
Yükseklik | 9.88 " |
uzunluk | 72 " |
Seviye Uzunluğu | 42 " |
Malzeme | Alüminyum |
Malzeme kalınlığı | 1/4 inç |
Ölçü Birimleri | HER |
Rampa Sayısı | 1 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-atwr-18-10-72.pdf |
Rampa Açısı | 19 Derece |
Kalınlık | 1 / 4 " |
Rampa Tipi | tekerlek yükseltici |
genişlik | 18 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 54.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 7610900080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | uzunluk | Seviye Uzunluğu | Kalınlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATWR-18-10-114 | 9.88 " | 114 " | 84 " | 1 / 4 " | 18 " | €1,972.91 | TEKLİF TALEBİ
| |
ATWR-18-10-60 | 9.88 " | 60 " | 30 " | 1 / 4 " | 18 " | €1,095.28 | ||
ATWR-18-10-66 | 9.88 " | 66 " | 36 " | 1 / 4 " | 18 " | €1,310.09 | ||
ATWR-18-12-120 | 11.88 " | 120 " | 84 " | 1 / 4 " | 18 " | €2,269.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
ATWR-18-12-66 | 11.88 " | 66 " | 30 " | 1 / 4 " | 18 " | €1,288.48 | ||
ATWR-18-12-72 | 11.88 " | 72 " | 36 " | 1 / 4 " | 18 " | €1,381.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
ATWR-18-12-78 | 11.88 " | 78 " | 42 " | 1 / 4 " | 18 " | €1,468.85 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00