VESTIL AWR-38-8A-HR Tekerlekli Yürüyüş Rampası, Ray Örtüşmesi, Alüminyum, 96 x 38 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yürüme Rampası |
2 tekerlekli araba ile kapasite | 1650 lbs. |
4 tekerlekli araba ile kapasite | 2,500 lbs. |
Renk | Gümüş |
Boşluk Yüksekliği (In.) | 1 1 / 2 " |
derinlik | 96 " |
Bordürler Arası Mesafe | 38 " |
Küpeşte Rengi | Gümüş |
Küpeşte Yüksekliği | 40 1 / 4 " |
Korkuluklar Dahil | Evet |
Yükseklik | 45 1 / 3 " |
Yükseklik Aralığı | 6 "29 için" |
Kapsar | 2 Cıvatalı Korkuluk |
Kurulum Türü | Cıvata açık |
uzunluk | 8 ft. |
Malzeme | Alüminyum |
Maks. Yükseklik | 29 " |
Orta ray | 18 7 / 16 " |
Orta Ray Yüksekliği | 18 4 / 9 " |
Min. Yükseklik | 6" |
Korkuluk Sayısı | 2 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-awr-38-8a-hr.pdf |
Korkuluk Yüksekliği | 40 1 / 4 " |
Rampa Çerçeve Malzemesi | Alüminyum |
Rampa Izgara Malzemesi | Alüminyum |
Güvenlik Kaldırımı | 1 1 / 2 " |
Kullanılabilir Uzunluk | 96 " |
Kullanılabilir Ray Uzunluğu | 72 " |
Kullanılabilir Rampa Uzunluğu | 96 " |
Kullanılabilir Rampa Genişliği | 36 " |
Kullanılabilir Genişlik | 36 " |
genişlik | 38 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Maks. Yükseklik | 2 tekerlekli araba ile kapasite | 4 tekerlekli araba ile kapasite | Korkuluk Sayısı | Kullanılabilir Uzunluk | Kullanılabilir Ray Uzunluğu | Kullanılabilir Rampa Uzunluğu | Kullanılabilir Rampa Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR-28-10A-HR | 38 " | 1500 lbs. | 2,200 lbs. | 2 | 120 " | 96 " | 120 " | 26 " | €1,924.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWR-28-10B-HR | 40 " | 1500 lbs. | 2,200 lbs. | 2 | 121 9 / 16 " | 96 " | 121 4 / 7 " | 26 " | €1,862.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWR-28-12A-HR | 46 " | 1400 lbs. | 1,900 lbs. | 4 | 144 " | 122 5 / 16 " | 144 " | 26 " | €2,601.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWR-28-12B-HR | 48 " | 1400 lbs. | 1,900 lbs. | 4 | 145 7 / 16 " | 122 5 / 16 " | 145 4 / 9 " | 26 " | €2,577.06 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWR-28-14A-HR | 54 " | 1200 lbs. | 1,600 lbs. | 4 | 168 " | 146 5 / 16 " | 168 " | 26 " | €2,830.61 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWR-28-14B-HR | 56 " | 1200 lbs. | 1,600 lbs. | 4 | 169 1 / 4 " | 146 5 / 16 " | 169 1 / 4 " | 26 " | €2,737.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWR-28-16A-HR | 62 " | 1000 lbs. | 1,000 lbs. | 4 | 192 " | 170 5 / 16 " | 192 " | 26 " | €3,086.87 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00