VESTIL AWR-G-28-16A-WH Kavrama Dikme Yürüyüş Rampası, Alüminyum, 192 x 28 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yürüme Rampası |
2 tekerlekli araba ile kapasite | 1000 lbs. |
4 tekerlekli araba ile kapasite | 1000 lbs. |
Renk | Gümüş |
Boşluk Yüksekliği (In.) | 2" |
Güverte Tipi | Kavrama Dikmesi |
derinlik | 190 3 / 4 " |
Bordürler Arası Mesafe | 41 5 / 8 " |
Yükseklik | 14 1 / 4 " |
Yükseklik Aralığı | 15 11/16 "ila 62" |
Kapsar | Güvenlik Tespit Zincirleri |
uzunluk | 16 ft. |
Malzeme | Alüminyum |
Maks. Yükseklik | 62 " |
Min. Yükseklik | 15 2 / 3 " |
Tekerlek Sayısı | 2 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-awr-g-28-16a-wh.pdf |
Rampa Çerçeve Malzemesi | Alüminyum |
Rampa Izgara Malzemesi | Alüminyum |
Güvenlik Kaldırımı | 2" |
Kullanılabilir Uzunluk | 190 3 / 4 " |
Kullanılabilir Rampa Uzunluğu | 190 3 / 4 " |
Kullanılabilir Rampa Genişliği | 26 " |
Kullanılabilir Genişlik | 26 " |
Tekerlek Çapı | 10 " |
Tekerlek tipi | Yarı Pnömatik |
genişlik | 41 5 / 8 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kullanılabilir Uzunluk | 2 tekerlekli araba ile kapasite | 4 tekerlekli araba ile kapasite | Kullanılabilir Rampa Uzunluğu | genişlik | derinlik | Bordürler Arası Mesafe | Yükseklik Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR-G-28-10A-WH | 120 1 / 4 " | 1500 lbs. | 2200 lbs. | 120 1 / 4 " | 41 5 / 8 " | 120 1 / 4 " | 41 5 / 8 " | 18 7/8 "ila 38" | €2,014.49 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWR-G-28-12A-WH | 143 3 / 4 " | 1400 lbs. | 1900 lbs. | 143 3 / 4 " | 41 5 / 8 " | 143 3 / 4 " | 41 5 / 8 " | 17 1/4 "ila 46" | €2,287.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWR-G-28-14A-WH | 167 1 / 4 " | 1200 lbs. | 1600 lbs. | 167 1 / 4 " | 41 5 / 8 " | 167 1 / 4 " | 41 5 / 8 " | 16 5/16 "ila 56" | €2,469.68 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWR-G-38-10A-WH | 120 1 / 4 " | 1500 lbs. | 2200 lbs. | 120 1 / 4 " | 46 7 / 8 " | 120 1 / 4 " | 46 7 / 8 " | 18 7/8 "ila 38" | €2,396.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWR-G-38-12A-WH | 143 3 / 4 " | 1400 lbs. | 1900 lbs. | 143 3 / 4 " | 46 7 / 8 " | 143 3 / 4 " | 46 7 / 8 " | 17 1/4 "ila 46" | €2,599.97 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWR-G-38-14A-WH | 167 1 / 4 " | 1200 lbs. | 1600 lbs. | 167 1 / 4 " | 46 7 / 8 " | 167 1 / 4 " | 46 7 / 8 " | 16 5/16 "ila 56" | €2,849.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWR-G-38-16A-WH | 190 3 / 4 " | 1000 lbs. | 1000 lbs. | 190 3 / 4 " | 46 7 / 8 " | 190 3 / 4 " | 46 7 / 8 " | 15 11/16 "ila 62" | €3,172.72 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00