VESTIL AWR-TM-28-14A Alüminyum Yürüyüş Rampası Kamyon Montajı, 168 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yürüme Rampası |
2 tekerlekli araba ile kapasite | 1200 lbs. |
4 tekerlekli araba ile kapasite | 1600 lbs. |
Renk | Gümüş |
Boşluk Yüksekliği (In.) | 2" |
Güverte Tipi | İçi Dolu |
derinlik | 171 " |
Bordürler Arası Mesafe | 28 2 / 3 " |
Yükseklik | 8 4 / 5 " |
Kapsar | Çelik Cep Çerçevesi, Emniyet Zincirleri ve Manuel Yaylı Kilit |
uzunluk | 14 ft. |
Malzeme | Alüminyum |
Maks. Yükseklik | 54 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Yükseklik | 6" |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-awr-tm-28-14a.pdf |
Rampa Çerçeve Malzemesi | Alüminyum |
Rampa Izgara Malzemesi | Alüminyum |
Kullanılabilir Rampa Uzunluğu | 170 15 / 16 " |
Kullanılabilir Rampa Genişliği | 26 " |
genişlik | 28 2 / 3 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 103.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 426.72 |
Gemi genişliği (cm) | 74.93 |
HS kodu | 7610900080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | 2 tekerlekli araba ile kapasite | 4 tekerlekli araba ile kapasite | derinlik | uzunluk | Maks. Yükseklik | Kullanılabilir Rampa Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR-TM-28-12A | 1400 lbs. | 1900 lbs. | 156 1 / 4 " | 12 ft. | 46 " | 144 7 / 16 " | €2,524.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
AWR-TM-28-16A | 1000 lbs. | 1000 lbs. | 200 1 / 3 " | 16 ft. | 62 " | 189 " | €2,660.18 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00