VESTIL AY-258436-L Saha Rampası, 25000 Lb. Kapasite, 86 İnç Genişlik x 432 İnç Uzunluk, Alüminyum
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Portatif Bahçe Rampası |
Kapasite | 25000 lbs. |
Renk | Siyah, Gümüş |
Boşluk Yüksekliği (In.) | 4" |
Güverte Tipi | Alüminyum Çubuk Izgara |
derinlik | 432 " |
Bordürler Arası Mesafe | 78 " |
Yükseklik | 45 " |
Yükseklik Ayarlama Yöntemi | El Krank |
Hidrolik Kaldırma Gücü | El pompası |
uzunluk | 432 " |
Düşük Yükseklik | 45 " |
Malzeme | Alüminyum |
Maks. Yükseklik | 62 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Yükseklik | 45 " |
Uzunluk | 36 ft. |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-ay-258436-l.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 62 " |
Rampa Çerçeve Malzemesi | Alüminyum |
Rampa Izgara Malzemesi | Alüminyum |
Emniyet Zincirleri | Evet |
Lastik boyutu | 18 " |
Lastik Kalınlığı | 5" |
Çekme çubuğu | Evet |
Kullanılabilir Dudak Desteği Kenarı | 13.5 " |
Kullanılabilir Genişlik | 78 " |
Tekerlek Çapı | 18 " |
Tekerlek Malzemesi | Kauçuk Üzeri Kalıp |
Tekerlek Genişliği | 5" |
genişlik | 86 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1601.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 114.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 1097.28 |
Gemi genişliği (cm) | 214.79 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | derinlik | Bordürler Arası Mesafe | Uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AY-167230 | 16000 lbs. | 360 " | 66 " | 30 ft. | 74 " | €23,866.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
AY-167236-L | 16000 lbs. | 432 " | 66 " | 36 ft. | 74 " | €28,656.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
AY-168430 | 16000 lbs. | 360 " | 78 " | 30 ft. | 86 " | €26,003.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
AY-168436-L | 16000 lbs. | 432 " | 78 " | 36 ft. | 86 " | €31,405.29 | TEKLİF TALEBİ
| |
AY-169330 | 16000 lbs. | 360 " | 87 " | 30 ft. | 95 " | €29,157.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
AY-169336-L | 16000 lbs. | 432 " | 87 " | 36 ft. | 95 " | €41,605.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
AY-207230 | 20000 lbs. | 360 " | 66 " | 30 ft. | 74 " | €25,710.97 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00