VESTIL B1030-1000 Köprü Vinç, Kendinden Destekli, 1000 Lb. Kapasite, 360 x 140 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Köprü vinci |
Kapasite | 1000 lbs. |
Renk | Sarı Kırmızı |
Dizayn | Solo |
Yükseklik | 166.5 " |
Kiriş Uzunluğu | 120 " |
Kapsar | Kurulum Donanım |
uzunluk | 360 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-b1030-1000.pdf |
Kaçak Uzunluk | 30 ft. |
genişlik | 140 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1110.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 422.91 |
Gemi uzunluğu (cm) | 914.4 |
Gemi genişliği (cm) | 355.6 |
HS kodu | 8426190000 |
Menşe Ülkesi | KR |
PLATFORM | Model | Kapasite | Ücret | |
---|---|---|---|---|
B1030-500 | 500 lbs. | €15,867.31 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00