VESTIL BAG-4884 Yeniden Kullanılabilir Hava Yastığı Çantası, 48 x 84 İnç Boyutu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çanta |
Renk | Beyaz |
uzunluk | 4 ft. |
Malzeme | Polipropilen |
Maks. Basınç | 6 psi |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-bag-4884.pdf |
Kalınlık | 0.0625 " |
genişlik | 84 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
BAG-4836 | 36 " | €33.63 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00