VESTIL BALL-3060 Krom Bilyalı Transfer Platformu, 30 x 60 İnç Boyutu
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Top Transfer Platformu |
Top Merkezleri | 4" |
Top Transfer Uzunluğu | 4 3 / 4 " |
Top Transfer Genişliği | 4" |
Kapasite | 75 lbs. |
Renk | Gümüş |
Yükseklik | 2.38 " |
uzunluk | 60 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Top Sayısı | 105 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-top-3060.pdf |
genişlik | 30 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 72 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.03 |
Gemi uzunluğu (cm) | 152.4 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 8431390080 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00