VESTIL BCD-7636-RD İstiflenebilir Polietilen Barikat, Kırmızı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İstiflenebilir / Taşınabilir Barikat |
Kapasite | 5 2/5 gal. |
Renk | Kırmızı |
Bağlı Kullanılabilir Uzunluk | 72 " |
derinlik | 76 1 / 2 " |
Çatal Cep Merkezi | 24 " |
Çatal Cebi Yüksekliği | 1" |
Çatal Cephesi Boyutu | 6-1 / 2 " |
Çatal Cep Genişliği | 6 1 / 2 " |
Yükseklik | 36 " |
Birbirine | Evet |
uzunluk | 16 " |
Malzeme | polietilen |
Malzeme kalınlığı | 1 / 7 " |
Maks. uzunluk | 76 1 / 2 " |
Maks. Alan sayısı Genişlik | 16 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-bcd-7636-rd.pdf |
UPC | 691215115179 |
Su kapasitesi | 5.4 gal. |
genişlik | 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 33.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 91.44 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.64 |
Gemi genişliği (cm) | 194.31 |
HS kodu | 3926909995 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
BCD-7636-BL | Mavi | €426.49 | ||
BCD-7636-VEYA | Portakal | €426.64 | ||
BCD-7636-WH | Beyaz | €426.64 | ||
BCD-7636-YL | Sarı | €426.64 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00