VESTIL BIT-1/2 Beton Duvar Ucu, 1/2 İnç Çap.
Madde: CE3AKD
Modeli: BIT-1/2
€10.00 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Duvar Matkap Ucu |
Bit Çapı | 1 / 2 " |
Chuck Fitment | Standart Chuck |
Renk | Gümüş |
Çap | 1 / 2 " |
Flüt Uzunluğu | 5.25 " |
uzunluk | 6" |
Emniyet araçları | Güvenlik Gözlükleri ve Eldivenleri |
Şaft Dia. | 1" |
Sap Tipi | Düz |
Tip | Duvarcılık |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00