Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL BOL-42-2 Çelik Borulu Mantar Bariyer, 42 x 1-3/4 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7MLY Modeli: BOL-42-2
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
€158.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+iskele babası
Ankraj Cıvatası KitiGİBİ-383-4PK
Montajmontajlı
Taban Uzunluğu4"
Taban Plakası Kalınlığı1 / 4 "
Baz Kalınlığı1 / 4 "
Taban Genişliği4"
piller DahilYok hayır
Cıvata Deliği Çapı (İçinde.)7 / 16 "
Kapak MalzemesiPlastik
RenkSarı
Yükseklik42 "
Kapalı / AçıkKapalı, Açık
Dia İçinde.1 1 / 2 "
Entegre Zincir YuvalarıYok hayır
uzunluk4"
MalzemeÇelik
Ölçü BirimleriHER
Montaj Deliği Sayısı4
Dış Çap.1 3 / 4 "
Plaka kalınlığı1 / 4 "
Plaka Genişliği4 In.
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-bol-42-2.pdf
kaldırılabilirEvet
ÇizelgeZamanlama 10
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.05
Gemi yüksekliği (cm)106.68
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Ankraj Cıvatası KitiTaban UzunluğuDış Çap.Pipo onu.Taban Plakası KalınlığıTaban GenişliğiRenkÜcret
VESTİL BOL-24-5.5 Mantar Bariyer, Sarı, 24 x 5 İnç Boyut | AC9RNR 3JJF3 BOL-24-5.55 1 / 4 "GİBİ-344-4PK8"5 1 / 2 "-5 / 8 "8"Sarı€147.63
VESTİL BOL-24-2 Çelik Borulu Mantar Bariyer, 24 x 1-3/4 İnç Ebat | AG7MLP BOL-24-21 1 / 2 "GİBİ-383-4PK4"1 3 / 4 "-1 / 4 "4"Sarı€111.06
VESTİL BOL-24-4.5 Çelik Borulu Mantar Bariyer, 24 x 4-1/2 İnç Ebat | AG7MLQ BOL-24-4.54 1 / 4 "AS-344-PK8"4 1 / 2 "-5 / 8 "8"Sarı€141.73
VESTİL BOL-36-2 Çelik Borulu Mantar Bariyer, 36 x 1-3/4 İnç Ebat | AG7MLR BOL-36-21 1 / 2 "GİBİ-383-4PK4"1 3 / 4 "-1 / 4 "4"Sarı€140.48
VESTİL BOL-36-4.5 Çelik Borulu Mantar Bariyer, 36 x 4-1/2 İnç Ebat | AG7MLT BOL-36-4.54 1 / 4 "GİBİ-344-4PK8"4 1 / 2 "-5 / 8 "8"Sarı€164.89
VESTİL BOL-36-4.5-RED Çelik Borulu Mantar Bariyer, 36 x 4-1/2 İnç Ebat, Kırmızı | AG7MLU BOL-36-4.5-KIRMIZI----4.255 / 8 "-Kırmızı€211.72
VESTİL BOL-36-5.5 Çelik Borulu Mantar Bariyer, 36 x 5-1/2 İnç Ebat | AG7MLV BOL-36-5.55 1 / 4 "GİBİ-344-4PK8"5 1 / 2 "-5 / 8 "8"Sarı€201.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL BOL-42-2 Çelik Borulu Mantar Bariyer, 42 x 1-3/4 İnç Boyut
€158.80 / Adet