VESTIL BOL-62-6.5 Boru Emniyet Bariyeri, Çelik, 62 x 6-1/2 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | iskele babası |
Taban Uzunluğu | 8" |
Taban Plakası Kalınlığı | 3 / 8 " |
Baz Kalınlığı | 3 / 8 " |
Taban Genişliği | 8" |
Baba Malzemesi | Çelik |
Kapak Malzemesi | Çelik |
Renk | Sarı |
Yükseklik | 62 " |
Etki dayanıklılığı | 4000 lbs. @ 4 mil/saat |
Kapalı / Açık | Kapalı, Açık |
Dia İçinde. | 6 1 / 4 " |
Malzeme | Çelik |
Montaj Ölçüsü | 7 / 8 "x 1 1 / 4" |
Montaj Deliği Sayısı | 4 |
Dış Çap. | 6 5 / 8 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-bol-62-6-5.pdf |
kaldırılabilir | Evet |
Çıkarılabilir Baba | Evet |
Çizelge | Zamanlama 10 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Dia İçinde. | Ankraj Cıvatası Kiti | Taban Uzunluğu | Dış Çap. | Pipo onu. | Taban Plakası Kalınlığı | Taban Genişliği | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL-24-5.5 | 5 1 / 4 " | GİBİ-344-4PK | 8" | 5 1 / 2 " | - | 5 / 8 " | 8" | Sarı | €147.63 | ||
BOL-24-2 | 1 1 / 2 " | GİBİ-383-4PK | 4" | 1 3 / 4 " | - | 1 / 4 " | 4" | Sarı | €111.06 | ||
BOL-24-4.5 | 4 1 / 4 " | AS-344-PK | 8" | 4 1 / 2 " | - | 5 / 8 " | 8" | Sarı | €141.73 | ||
BOL-36-2 | 1 1 / 2 " | GİBİ-383-4PK | 4" | 1 3 / 4 " | - | 1 / 4 " | 4" | Sarı | €140.48 | ||
BOL-36-4.5 | 4 1 / 4 " | GİBİ-344-4PK | 8" | 4 1 / 2 " | - | 5 / 8 " | 8" | Sarı | €164.89 | ||
BOL-36-4.5-KIRMIZI | - | - | - | - | 4.25 | 5 / 8 " | - | Kırmızı | €211.72 | ||
BOL-36-5.5 | 5 1 / 4 " | GİBİ-344-4PK | 8" | 5 1 / 2 " | - | 5 / 8 " | 8" | Sarı | €201.68 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00