Vestil Bpc-48-4.5 | Plastik Mantar Direk Kapağı, 48 X 5.06 İnç Boyut | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL BPC-48-4.5 Plastik Mantar Direk Kapağı, 48 x 5.06 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7MQB Modeli: BPC-48-4.5
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
€153.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bollard Örtüsü
Bollard Yüksekliğini barındırır48 "
Montajmontajlı
Bollard Dia.4 1 / 2 "
RenkSarı
Yükseklik51 "
Dia İçinde.5 3 / 16 "
Kaburga Dianın İçinde.4 13 / 16 "
uzunluk5.062 "
ışıkEntegre Değil
MalzemeDüşük Yoğunluklu Polietilen
Ölçü BirimleriHER
Dış Çap.5 3 / 16 "
Paket boyutu1
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-bpc-48-4-5.pdf
Kalınlık1 / 4 "
UPC691215075879
Duvar Kalınlığı1 / 8 "
genişlik5.062 "
İle çalışırBOL-48-4.5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.05
Gemi yüksekliği (cm)129.54
Gemi uzunluğu (cm)12.86
Gemi genişliği (cm)12.86
HS kodu3926909995
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBollard Yüksekliğini barındırırBollard Dia.YükseklikDia İçinde.Kaburga Dianın İçinde.Dış Çap.Duvar KalınlığıÜcret
VESTIL BPC-24-4.5 Plastik Mantar Direk Kapağı, 24 x 5.06 İnç Boyut | AG7MPP BPC-24-4.524 "4 1 / 2 "26 3 / 4 "4 15 / 16 "4 13 / 16 "5 3 / 16 "1 / 8 "€138.87
VESTIL BPC-24-5.5 Plastik Mantar Direk Kapağı, 24 x 6.125 İnç Boyut | AG7MPQ BPC-24-5.524 "5 3 / 4 "27 "5 7 / 8 "-6 1 / 8 "1 / 4 "€150.17
VESTIL BPC-36-4.5 Plastik Mantar Direk Kapağı, 36 x 5.06 İnç Boyut | AG7MPR BPC-36-4.536 "4 1 / 2 "38 1 / 4 "4 15 / 16 "4 13 / 16 "5 3 / 16 "1 / 8 "€143.16
VESTIL BPC-36-5.5 Plastik Mantar Direk Kapağı, 36 x 6.125 İnç Boyut | AG7MPT BPC-36-5.536 "5 3 / 4 "39 1 / 4 "5 7 / 8 "-6 1 / 8 "1 / 4 "€153.03
VESTIL BPC-36-6.5 Plastik Mantar Direk Kapağı, 36 x 7.375 İnç Boyut | AG7MPU BPC-36-6.536 "6 5 / 8 "39 "7 1 / 8 "7"7 3 / 8 "1 / 8 "€154.60
VESTIL BPC-36-8.5 Plastik Mantar Direk Kapağı, 36 x 9.375 İnç Boyut | AG7MPV BPC-36-8.536 "8 5 / 8 "39 1 / 2 "8 3 / 4 "-9 3 / 8 "5 / 8 "€200.24
VESTIL BPC-4 Plastik Mantar Direk Kapağı, 52 x 5 İnç Boyut | AG7MPW BPC-452 "4 3 / 4 "54 1 / 2 "4 7 / 8 "-5"1 / 8 "€71.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL BPC-48-4.5 Plastik Mantar Direk Kapağı, 48 x 5.06 İnç Boyut
€153.11 / Adet