VESTIL BR-GL-BK Bicycle Rack, Black, 12.75 x 5.31 x 22.5 Inch Size
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bisiklet Deposu Rafı |
Renk | Siyah |
Yükseklik | 22.5 " |
uzunluk | 12.75 " |
Yükleme kapasitesi | 2500 lbs. |
Yük Ağırlığı Kapasitesi | 150 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Montaj Stili | Zemin Flanşı |
Bisiklet Sayısı | 4 |
Ekleme Konumu Sayısı | 4 |
Montaj Deliği Sayısı | 2 |
Önceden Delinmiş Flanş Delikleri Dia. | 3 / 4 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-br-gl-bk.pdf |
Tip | Bisiklet Rafı |
Kullanılabilir Açılış Genişliği | 3" |
genişlik | 5.31 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Ekleme Konumu Sayısı | Renk | Yükseklik | Önceden Delinmiş Flanş Delikleri Dia. | genişlik | + | uzunluk | Yükleme kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-ABK | - | Gümüş | 1.5 " | - | 4" | Çapa Kiti | 1.5 " | - | €89.99 | TEKLİF TALEBİ
| |
BR-GL-G | 4 | Gri | 22.5 " | 3 / 4 " | 5.31 " | Bisiklet Deposu Rafı | 12.75 " | 2500 lbs. | €168.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
BR-M3D-BK | 6 | Siyah | 14.56 " | 7 / 16 " | 27.25 " | Bisiklet Deposu Rafı | 42 " | 200 lbs. | €688.57 | TEKLİF TALEBİ
| |
BR-M3D-GAL | 6 | Gri | 14.56 " | 7 / 16 " | 27.19 " | Bisiklet Deposu Rafı | 42 " | 200 lbs. | €863.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
BR-M3S-BK | 3 | - | - | 7 / 16 " | - | Bisiklet Deposu Rafı | - | - | €582.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
BR-M3S-GAL | 3 | - | - | 7 / 16 " | - | Bisiklet Deposu Rafı | - | - | €728.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
BR-M3S-W-BK | 3 | Siyah | 4.06 " | 7 / 16 " | 12.88 " | Bisiklet Deposu Rafı | 40.38 " | 100 lbs. | €472.31 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00