VESTIL BS-915SS-1620-400 Tezgah Üstü Terazi, Paslanmaz Çelik, 400 Lb. Kapasite, 16 x 20 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgah Ölçeği |
piller Dahil | Yok hayır |
Pil Dahil | Yok hayır |
Renk | Gümüş |
Ekran Yüksekliği | 26 " |
Ekran Uzunluğu | 1" |
Ekran Uzunluğu | 1" |
Ekran Genişliği | 6" |
sınıf | Sınıf 304 |
Yükleme kapasitesi | 400 lbs. |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
önlemler | Pound, Ons, Kilogram, Gram |
NEMA Değerlendirmesi | NEMA 4x/IP68 |
Toplam yükseklik | 26 " |
Uzunluk | 24 " |
toplam Genişlik | 16 " |
Platform Yüksekliği | 4 1 / 4 " |
Platform Uzunluğu | 20 " |
Platform Genişliği | 16 " |
okunabilirlik | 0.5 lbs. |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Platform Genişliği | Renk | Yükleme kapasitesi | okunabilirlik | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Platform Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS-915SS-1212-100 | 12 " | Gümüş | 100 lbs. | 0.2 lbs. | 17 " | 16 " | 12 " | 4" | €1,300.07 | TEKLİF TALEBİ
|
BS-915SS-1214-150 | 12 " | Gümüş | 2500 lbs. | 0.2 lbs. | 17 " | 18 " | 14 " | - | €1,428.78 | TEKLİF TALEBİ
|
BS-915SS-1616-300 | 16 " | Gümüş | 300 lbs. | 0.5 lbs. | 26 " | 20 " | 16 " | 4 1 / 4 " | €1,647.91 | TEKLİF TALEBİ
|
BS-915SS-1818-400 | 18 " | Gümüş | 400 lbs. | 0.5 lbs. | 26 " | 22 " | 18 " | 4 1 / 4 " | €1,799.72 | TEKLİF TALEBİ
|
BS-915SS-1824-500 | 18 " | Gümüş | 500 lbs. | 0.1 lbs. | 33 " | 28 " | 18 " | 5 1 / 2 " | €1,928.45 | TEKLİF TALEBİ
|
BS-915SS-2020-500 | 20 " | Gümüş | 500 lbs. | 0.1 lbs. | 33 " | 24 " | 20 " | - | €1,928.45 | TEKLİF TALEBİ
|
BS-915SS-2424-1000 | 24 " | Gümüş | 1000 lbs. | 0.2 lbs. | 33 " | 28 " | 24 " | - | €2,169.07 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00