Vestil BSC-BK-RS Sırt Destek Yastığı, 5 x 17 x 22 İnç Ebat, Siyah
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Geri Destek |
Katlanır | Yok hayır |
Renk | Siyah |
İnşaat | Kapalı Köpük Hücresi |
derinlik | 5" |
uyan | Evrensel |
Köpük Sertliği | 2.2 lbs. |
Köpük Malzeme | Poliüretan |
Köpük Kalınlığı | 6.3 " |
Çerçeve rengi | Siyah |
Çerçeve Finish | kaplanmamış |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 22 " |
uzunluk | 5" |
Malzeme | Plastik |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-bsc-bk-rs.pdf |
Koltuk Kılıfı Rengi | Siyah |
Koltuk Kılıfı Malzemesi | Polyester |
genişlik | 17 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00