VESTIL BTA-05006060 Kamyon Yükleme Panosu, 5000 Lb. Kapasite, 60 İnç x 60 İnç Boyut, Gümüş, Alüminyum
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dock Kurulu |
açı | 11 Derece |
Eğim Açısı | 11 Derece |
Kapasite | 5000 lbs. |
Renk | Gümüş |
Boşluk Yüksekliği (In.) | 2" |
Bordür Malzemesi | Alüminyum |
Bordür Genişliği | 2 1 / 8 " |
Virajdan Kenara Uzaklık | 9" |
Bacaktan Kenara Uzaklık | 12 " |
Dock Malzemesi | Alüminyum |
Kenar türü | Eğimli |
İle donatılmış | Kaynaklı Alüminyum Kilitleme Ayakları |
Yükseklik | 15.44 " |
Yükseklik Farkı | 10 " |
uzunluk | 60 " |
Yükleme kapasitesi | 5000 lbs. |
Malzeme | Alüminyum |
Toplam yükseklik | 15.4375 " |
Uzunluk | 60 " |
toplam Genişlik | 60 " |
Plaka kalınlığı | 5 / 16 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-bta-05006060.pdf |
Yüzey tipi | Yükseltilmiş Elmas Taban Plakası |
Kullanılabilir Uzunluk | 59 3 / 4 " |
Kullanılabilir Genişlik | 55 1 / 4 " |
genişlik | 60 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bordür Genişliği | Yükseklik | Yükseklik Farkı | uzunluk | Plaka kalınlığı | Kullanılabilir Uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTA-05006030 | 2 1 / 8 " | 11 " | 4" | 30 " | 1 / 4 " | 30 " | 60 " | €1,262.48 | ||
BTA-05005430 | - | 11 " | - | 30 " | 1 / 4 " | 30 " | 54 " | €982.15 | ||
BTA-05005436 | - | 11 " | - | 36 " | 1 / 4 " | 36 " | 54 " | €1,144.00 | ||
BTA-05005442 | - | 11 " | - | 42 " | 5 / 16 " | 42 " | 54 " | €1,305.74 | ||
BTA-05005448 | - | 11 " | - | 48 " | 5 / 16 " | 48 " | 54 " | €1,471.78 | ||
BTA-05005454 | 2 1 / 8 " | 13 " | 8.5 " | 54 " | 5 / 16 " | 54 " | 54 " | €1,705.10 | ||
BTA-05005460 | - | 15.44 " | - | 60 " | 5 / 16 " | 59.75 " | 54 " | €1,851.21 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00