VESTIL BTA-06008460 Kamyon Yükleme Panosu, 6000 Lb. Kapasite, 84 İnç x 60 İnç Boyut, Gümüş, Alüminyum
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dock Kurulu |
açı | 11 Derece |
ANSI Sınıfı | MH 30.2 |
Eğim Açısı | 11 Derece |
Kapasite | 6000 lbs. |
Renk | Gümüş |
Boşluk Yüksekliği (In.) | 2 3 / 4 " |
Bordür Malzemesi | Alüminyum |
Bordür Genişliği | 2 1 / 4 " |
Virajdan Kenara Uzaklık | 9" |
Bacaktan Kenara Uzaklık | 12 " |
Dock Malzemesi | Alüminyum |
Kenar türü | Eğimli |
İle donatılmış | Kaynaklı Alüminyum Kilitleme Ayakları |
Yükseklik | 16.25 " |
Yükseklik Farkı | 10 " |
uzunluk | 60 " |
Yükleme kapasitesi | 6000 lbs. |
Malzeme | Alüminyum |
Ölçü Birimleri | HER |
Toplam yükseklik | 16.25 " |
Uzunluk | 60 " |
toplam Genişlik | 84 " |
Plaka kalınlığı | 3 / 8 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-bta-06008460.pdf |
Yüzey tipi | Yükseltilmiş Elmas Taban Plakası |
Kullanılabilir Uzunluk | 59 3 / 4 " |
Kullanılabilir Genişlik | 79 " |
genişlik | 84 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 105.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 41.28 |
Gemi uzunluğu (cm) | 151.77 |
Gemi genişliği (cm) | 213.36 |
HS kodu | 7610900080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bordür Genişliği | Yükseklik | Yükseklik Farkı | uzunluk | Plaka kalınlığı | Kullanılabilir Uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTA-06005430 | 2 1 / 8 " | 11 " | 4" | 30 " | 1 / 4 " | 30 " | 54 " | €982.17 | ||
BTA-06005436 | - | 11 " | - | 36 " | 5 / 16 " | 36 " | 54 " | €1,275.58 | ||
BTA-06005442 | 2 1 / 8 " | 11 " | 6" | 42 " | 5 / 16 " | 42 " | 54 " | €1,341.52 | ||
BTA-06005448 | - | 11.75 " | - | 48 " | 5 / 16 " | 48 " | 54 " | €1,488.88 | ||
BTA-06005454 | 2 1 / 4 " | 13.75 " | 8.5 " | 54 " | 5 / 16 " | 54 " | 54 " | €1,716.65 | ||
BTA-06005460 | - | 16.19 " | - | 60 " | 5 / 16 " | 59.75 " | 54 " | €1,881.28 | ||
BTA-06005466 | 2 1 / 4 " | 15.75 " | 11 " | 66 " | 5 / 16 " | 66 " | 54 " | €2,094.62 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00