VESTIL BTC-CART-WINCH Akü Transfer Platformu, W İnç ve Tekerlekler
Madde: CE3APK
Modeli: BTC-CART-WINCH
€1,864.17 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Akü Transfer Platformu |
Kapasite | 4000 lbs. |
Tekerlek Tipi | Sert, Döner |
Caster Genişliği | 2" |
Renk | Sarı |
derinlik | 49.5625 " |
Ile kullanmak için | çatallı kaldıraç |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Ön Tekerlek Çapı | 4" |
Yükseklik | 54.88 " |
Kapsar | Forkliftle Kullanım İçin - (10) Platform Silindiri İçerir - 2-1/2 In. Çap x 8-13/16 In. Yükseklik, (1) 1,200 lbs. Çekme Kapasiteli Vinç, (2) Sert Tekerlekler 2 In. Geniş ve (2) Döner Tekerlekler 2 In. Geniş |
uzunluk | 50.06 " |
Malzeme | Çelik |
Silindir sayısı | 10 |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Platform Yüksekliği | 8.81 " |
Platform Uzunluğu | 40.31 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Platform Genişliği | 31.5 " |
Güç Kaynağı | Manuel |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-btc-cart-vinç.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 4" |
Silindir Çapı. | 2 1 / 2 " |
Silindir Yüksekliği | 8 11 / 16 " |
Kullanılabilir Genişlik | 31 1 / 8 " |
Tekerlek Malzemesi | Cam Dolgulu Naylon |
genişlik | 33.25 " |
Vinç Çekme Kapasitesi | 1200 lbs. |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tekerlek Malzemesi | Tekerlek Tipi | derinlik | Yükseklik | uzunluk | Silindir Yüksekliği | La kullan | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-SEPETİ | Cam Dolgulu Naylon | (2) Sert (2) Döner | 46.5 " | 43.75 " | 50.06 " | 8 13 / 16 " | çatallı kaldıraç | €1,685.12 | ||
BTC-PJ | - | - | 40.12 " | 16.13 " | 41.13 " | 6 1 / 4 " | palet Kamyon | €1,388.75 | ||
BTC-PJ-VİNÇ | Çelik üzerinde Poli | - | 40.12 " | 52.19 " | 48.63 " | 6 1 / 4 " | palet Kamyon | €1,604.97 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00