Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL BTL-MT-32 Kalay Kaplamalı Metal Şişe, 32oz

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7NPZ Modeli: BTL-MT-32
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
€13.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metal Şişe
Kapak MalzemesiÇelik
Kapak TipiVidalı
Kapasite32 oz.
RenkGümüş
Çap1.38 "
BitişKalay kaplı
Yükseklik7.97 "
Dia İçinde.1 3 / 8 "
uzunluk3.31 "
MalzemeÇelik
Ölçü BirimleriHER
İç Çapta Açılış.1 3 / 8 "
Paket boyutu1
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-btl-mt-32.pdf
genişlik3.31 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)20.24
Gemi uzunluğu (cm)8.41
Gemi genişliği (cm)8.41
HS kodu7310290050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteÇapYükseklikDia İçinde.uzunlukMalzemegenişlikÜcret
VESTIL BTL-MA-2 Alüminyum Metal Şişe, 2oz, Gümüş | AG7NPV BTL-MA-22 oz.0.78 "4.19 "25 / 32 "1.38 "Alüminyum1.38 "€11.82
VESTIL BTL-MA-4 Alüminyum Metal Şişe, 4oz | AG7NPW BTL-MA-44 oz.0.78 "4.34 "25 / 32 "1.75 "Alüminyum1.75 "€12.01
VESTIL BTL-MA-8 Alüminyum Metal Şişe, 8oz | AG7NPX BTL-MA-88 oz.0.78 "6.75 "25 / 32 "1.94 "Alüminyum1.94 "€13.25
VESTIL BTL-MT-16 Kalay Kaplamalı Metal Şişe, 16 Ons | AG7NPY BTL-MT-1616 oz.2 5 / 8 "7.41 "-2.63 "-2.62 "€9.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL BTL-MT-32 Kalay Kaplamalı Metal Şişe, 32oz
€13.42 / Adet