VESTIL C-75-12 Ekstrüde Kauçuk Kablo Koruyucu, 6600 Lb. Kapasite, 12 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablo koruyucusu |
Alt Açılış | 5 / 8 " |
Alt Açılış Çapı | 5 / 8 " |
Kapasite | 6600 lbs. |
Renk | Siyah |
Yükseklik | 1 1 / 4 " |
uzunluk | 144 " |
Malzeme | Kauçuk |
Ölçü Birimleri | HER |
Açılış yüksekliği | 1 / 2 " |
Açılış genişliği | 1 / 2 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-c-75-12.pdf |
Üst Açılış Çapı | 1 / 2 " |
En İyi Açılış OD | 1 / 2 " |
genişlik | 4" |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 365.76 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 4016996050 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00