VESTIL C-HOP-200 Oluk Paleti, 2 Metreküp
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Oluk Haznesi |
Kapasite | 2,000 lbs. |
Renk | Mavi |
Uyumlu Çatal Kalınlığı | 2 3 / 4 " |
Bitiş | Boyalı |
Çatal Cep Merkezi | 30 " |
Çatal Cebi Yüksekliği | 2 3 / 4 " |
Çatal Cep Genişliği | 7 3 / 4 " |
ölçü | 8 saat |
Yükseklik | 67 " |
Hazne Kapasitesi | 2 metreküp yd. |
uzunluk | 57 1 / 4 " |
Yükleme kapasitesi | 2000 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Toplam yükseklik | 69 " |
Uzunluk | 52 " |
toplam Genişlik | 56.25 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-c-hop-200.pdf |
hacim | 2 metreküp yd. |
genişlik | 60 7 / 8 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 117 |
Gemi yüksekliği (cm) | 104.14 |
Gemi uzunluğu (cm) | 134.62 |
Gemi genişliği (cm) | 99.06 |
HS kodu | 7309000090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | hacim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
C-HOP-300 | 67 1 / 16 " | 3 metreküp yd. | 86 " | €4,975.41 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00