VESTIL CA-72-2 Manuel Karusel, 2000 Lb. Kapasite, 72 İnç Çap.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Palet Karuseli |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 2000 lbs. |
Renk | Mavi |
Yükseklik | 2" |
Kurulum Donanımı Dahildir | Evet |
uzunluk | 72 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Çalışma Şekli | El Kumandalı |
Güç Kaynağı | Manuel |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-ca-72-2.pdf |
rotasyon | 360 Derece |
Yapısal Açı Yüksekliği | 3 / 16 " |
Üst İç Çap. | 68 1 / 2 " |
Üst Dış Çap. | 72 " |
Pikap Çapı | 72 " |
Döner Tabla Yüksekliği | 0.19 " |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 73.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 182.88 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | uzunluk | Malzeme | Üst İç Çap. | Üst Dış Çap. | Pikap Çapı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA-18-2 | 2000 lbs. | 18 " | Çelik | - | - | 18 " | 18 " | €419.45 | ||
CA-24-2 | 2000 lbs. | 24 " | Çelik | 20 1 / 2 " | 24 " | 24 " | 24 " | €457.99 | ||
CA-24-4 | 4000 lbs. | 24 " | Çelik | 20 1 / 2 " | 24 " | 24 " | 24 " | €544.05 | ||
CA-30-2 | 2000 lbs. | 30 " | Çelik | 26 1 / 2 " | 30 " | 30 " | 30 " | €468.07 | ||
CA-30-4 | 4000 lbs. | 30 " | Çelik | 26 1 / 2 " | 30 " | 30 " | 30 " | €556.92 | ||
CA-36-2 | 2000 lbs. | 36 " | Çelik | 32 1 / 2 " | 36 " | 36 " | 36 " | €495.22 | ||
CA-36-4 | 4000 lbs. | 36 " | Çelik | 32 1 / 2 " | 36 " | 36 " | 36 " | €994.01 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00